Soufflet Festo DADB-V6-80-S126-175

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-80-S126-175
Rubix :0326-2569955
Fabricant :553355
EAN :4052568196738
KIT SOUFFLET DADB- V6-80-S126-175 5

Résumé technique

Diamètre80 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum126 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-80-S126-175 5


Kit de soufflet DADB-V6-80-S126-175 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=80, Plage de course=126 - 175 mm, Extension de la tige de piston=49 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre80 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum126 mm
Longueur maximum175 mm
288,52 € HT
/ unité
346,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours