Références
Festo :DADB-S1-40-S301-350
Rubix :0326-2569904
Fabricant :553471
EAN :4052568197179

Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 301 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-40-S301-350 0
kit de soufflet DADB-S1-40-S301-350 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=46 mm, Taille=40, Plage de course=301 - 350 mm, Extension de la tige de piston=101 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 301 mm |
| Longueur maximum | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,60 € HT
/ unité
297,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours