Autre commande pneumatique Festo DPVU-50

Kit multi-positions DPVU

Voir les informations techniques
Références
Festo :DPVU-50
Rubix :0326-2580463
Fabricant :161199
EAN :4052568071905
KIT MULTIPOSITI DPVU-50
Résumé technique
Typekit multipositions dpvu

Détails articles : KIT MULTIPOSITI DPVU-50


Kit multiposition DPVU-50 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=50, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=212 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typekit multipositions dpvu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,69 HT
/ unité
195,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours