Références
Festo :LSN-32
Rubix :0326-2179699
Fabricant :5561
EAN :4052568000912
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ROTULE ACIER VERIN ISO D32
Fixation de la chape de pied LSN-32 Avec roulement sphérique. Encombrement=32, Classification de résistance à la corrosion CRC=2,Température ambiante=-40 - 120 °C, Poids du produit=160 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,21 € HT
/ unité
68,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours