Autre commande pneumatique Festo LBZB-32
LBZS Fixation du pied de chape
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LBZB-32
Rubix :0326-2575196
Fabricant :33842
EAN :4052568067724
Détails articles : CHAPE DE PIED LBZB-32
Chape de pied LBZB-32 pour la fixation orientable des vérins DZH (diamètre de 32 mm seulement, voir sinon LN). Taille=32, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=131 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,45 € HT
/ unité
61,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours