Autre commande pneumatique Festo EGZ-10-15

Vérin à visser EGZ

Voir les informations techniques
Références
Festo :EGZ-10-15
Rubix :0326-2179854
Fabricant :15038
EAN :4052568066635
VERIN A CARTOUCHE EGZ-10-15 DOUBLE EFFET 15038
Résumé technique
Typevérin à visser egz

Détails articles : VERIN A CARTOUCHE EGZ-10-15 DOUBLE EFFET 15038


Cylindre à cartouche EGZ-10-15 Avec filetage mâle à double extrémité sur le corps du cylindre. Course=15 mm, Diamètre du piston=10 mm, Amortissement=Pas d'amortissement, Position de montage=Toute, Mode de fonctionnement=(* simple effet, * action de poussée)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typevérin à visser egz
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,05 HT
/ unité
100,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours