Références
Festo :DZF-12-40-A-P-A
Rubix :0326-2575028
Fabricant :161226
EAN :4052568128500
Détails articles : VERIN PLAT DZF-12-40-A-P-A
Cylindre plat DZF-12-40-A-P-A Non rotatif, pour la détection de la position, avec des anneaux d'amortissement élastiques dans les positions finales. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=40 mm, Diamètre du piston=(* 12 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire maximale de la tige de piston +/-=2,5 deg, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,52 € HT
/ unité
315,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours