Autre commande pneumatique Festo DZF-40-50-P-A

Cylindre plat DZF

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-40-50-P-A
Rubix :0326-2578549
Fabricant :164056
EAN :4052568136604
VERIN PLAT DZF-40-50-P-A
Résumé technique
Typecylindre plat dzf, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-40-50-P-A


Vérin plat DZF-40-50-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=50 mm, Diamètre de piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,6 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzf, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,04 HT
/ unité
409,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours