Autre commande pneumatique SMC MY3B-A25H2
Unité de réglage de choc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3B-A25H2
Rubix :0338-2280612
EAN :3618036292336
Documents
Détails articles : VERIN MY3B-A25H2
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin my3b-a25h2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,15 € HT
/ unité
154,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours