Jugulaire 3M X5-S4PTCS2, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Nylon
Jugulaires pour casque de sécurité 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :X5-S4PTCS2
Rubix :2771-6292862
Fabricant :7100175587
EAN :04054596595422

Documents
Détails articles : JUGULAIRE STANDARD 4POINTS POUR CASQUE DE SECURITE3M AVEC
Si vous recherchez une jugulaire dotée d'une fonction de sélection exclusive, optez pour la jugulaire 4 points 3M™ X5-S4PTCS2. Le sélecteur breveté vous permet de basculer entre les normes de sécurité EN 397 et EN 12492, selon les exigences de votre lieu de travail.
Notre jugulaire 4 points est conçue pour un ajustement rapide et fluide, et est incluse avec le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000. Notre jugulaire est dotée d'une boucle en plastique, et est facile à fixer et à utiliser, vous assurant le niveau correct de confort et de protection. Elle peut également être achetée en pièce de rechange.
Notre jugulaire 4 points est conçue pour un ajustement rapide et fluide, et est incluse avec le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000. Notre jugulaire est dotée d'une boucle en plastique, et est facile à fixer et à utiliser, vous assurant le niveau correct de confort et de protection. Elle peut également être achetée en pièce de rechange.
La jugulaire 4 points 3M™ X5-S4PTCS2 est incluse avec le casque de sécurité 3M SecureFit™ série X5500 et peut également être achetée en pièce de rechange. Notre jugulaire ajustable est dotée d'une fonction de sélection exclusive pour basculer entre les normes de sécurité EN 397 ou EN 12492. Notre jugulaire est facilement réglable et dispose d'une boucle en plastique.
Points forts
Jugulaire 4 points ajustable conçue pour un ajustement rapide et personnalisé;La fonction de sélection brevetée vous permet de basculer entre les normes de sécurité EN 397 et EN 12492;Accessoire supplémentaire pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000;Facile à fixer, à utiliser et à ajuster;Boucle en plastique;Remplace les pièces usées ou endommagées
Applications
À utiliser avec le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000 pour les secteurs de la construction, de la démolition, du forestier, du pétrole et du gaz
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
| Type de fermeture | boucle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,00 € HT
/ 10 unités
304,80 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours