Jugulaire 3M G2M, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Cuir

Harnais et bandeau de confort anti-transpiration à crémaillère et basane cuir 3M G2M pour casques de protection 3M G2000 et G3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :G2M
Rubix :2771-6292040
Fabricant :7000108174
EAN :4046719773459
HARNAIS A CREMAILLERE 3M G2M AVEC BASANE CUIR POUR CASQUES

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HARNAIS A CREMAILLERE 3M G2M AVEC BASANE CUIR POUR CASQUES


Harnais crémaillère
Bandeau avec harnais à crémaillère pour les casques de sécurité 3M™ G2000 et 3M™ G3000 avec basane synthétique. Se fixe facilement pour garantir tout le confort et la flexibilité du système original.

Points forts

Harnais a crémaillère;Basane cuir;Se fixe facilement en place pour garantir tout le confort et la flexibilité du système d'origine;3M offre des produits de protection faciale et de la tête fiables conformes aux exigences en vigueur de performance et de sécurité.;Convient pour tous les casques 3M

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Matière principalecuir
Type de fermeturesystème de fixation réglable
1 521,84 € HT
/ 68 unités
1 826,21 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours