Jugulaire Petzl A010FA02, Nombre de points d'accroche : 2 | Matière principale : Polyester
A010FA02 Sous-mentonnière DUAL pour les casques VERTEX® et STRATO®
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :A010FA02
Rubix :5544-6248588
EAN :3342540826625



Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
Détails articles : JUGULAIRE DUAL RALLONGEE
Sous-mentonnière pour remplacer ou substituer la sous-mentonnière des casques VERTEX et STRATO. L’utilisateur peut modifier la force de rétention de la sous-mentonnière afin d’adapter le casque aux différentes situations de travail : travaux en hauteur et au sol. Disponible en deux couleurs et en version allongée.
Caractéristiques :
• Permet de remplacer ou de substituer la sous-mentonnière des casques VERTEX et STRATO.
• L’utilisateur peut modifier la force de rétention de la sous-mentonnière afin d’adapter le casque aux différentes situations de travail : travaux en hauteur (EN 12492) et travaux au sol (EN 397).
• Le clip dispose de deux positions pour deux usages différents : force de rétention élevée pour réduire le risque que le casque soit arraché de la tête lors d’une chute, et force de rétention faible pour réduire le risque d’étranglement lorsque le casque se prend dans quelque chose lors de travaux au sol.
• Avec élément séparateur latéral pour le réglage en longueur de la sangle.
• Compatible avec les casques VERTEX (1) et STRATO.
• Disponible en deux couleurs : jaune et noir.
• Version allongée pour s’adapter à différents usages.
(1) Versions à partir de 2019.
Spécifications :
• Poids : 34 g
• Matériau : polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité
• Couleur(s) : jaune/noir
• Version : allongée
Caractéristiques :
• Permet de remplacer ou de substituer la sous-mentonnière des casques VERTEX et STRATO.
• L’utilisateur peut modifier la force de rétention de la sous-mentonnière afin d’adapter le casque aux différentes situations de travail : travaux en hauteur (EN 12492) et travaux au sol (EN 397).
• Le clip dispose de deux positions pour deux usages différents : force de rétention élevée pour réduire le risque que le casque soit arraché de la tête lors d’une chute, et force de rétention faible pour réduire le risque d’étranglement lorsque le casque se prend dans quelque chose lors de travaux au sol.
• Avec élément séparateur latéral pour le réglage en longueur de la sangle.
• Compatible avec les casques VERTEX (1) et STRATO.
• Disponible en deux couleurs : jaune et noir.
• Version allongée pour s’adapter à différents usages.
(1) Versions à partir de 2019.
Spécifications :
• Poids : 34 g
• Matériau : polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité
• Couleur(s) : jaune/noir
• Version : allongée
A010FA02 Sous-mentonnière DUAL pour les casques VERTEX® et STRATO®
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,37 € HT
/ unité
22,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours