Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection de la tête
Accessoires pour casques
Jugulaire
JUGULAIRE MONTAGNE IDRA IRIS2 4 POINTS BOUCLE FLASH
Jugulaire Auboueix 0360B
Jugulaires 4 points
Références
auboueix :
0360B
rubix :
0048-6073736
Résumé technique
Nombre de point d'accroches
4
Matière principale
Synthétique
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : JUGULAIRE MONTAGNE IDRA IRIS2 4 POINTS BOUCLE FLASH
Jugulaire 4 points en tissu synthétique avec mentonnière.
Rupture des points d'ancrage selon EN397.
Points forts
Attache boucle flash
Applications
Jugulaire adaptable sur casques KARA et IRIS 2
Jugulaire adaptable sur casques IDRA
Informations techniques
Attributs
Nombre de point d'accroches
4
Matière principale
Synthétique
Matière
Tissu synthétique / Attache scratch
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
15,85
€
HT
/
unité
19,02
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs