Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 326232

Joints compacts

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :326232
Rubix :9813-4008990
Fabricant :326232
JOINT DE TIGE COMPACT AU 65X73X8 (EX KI310.)

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Hauteur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT DE TIGE COMPACT AU 65X73X8 (EX KI310.)


Le joint compact KI 310 est un joint de tige à simple effet avec un profil symétrique, adapté entre autres aux espaces de montage normalisés selon ISO 5597.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Hauteur8 mm
Matière94 au 925
Exécutionki310
243,06 HT
/ 5 unités
291,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours