Références
Festo :AS05-40-FPM
Rubix :0326-2560712
Fabricant :229461
Détails articles : JOINT RACLEUR WIFC3-40X50X9-FPM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Hauteur | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,78 € HT
/ unité
164,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours