Références
Freudenberg Sealing Technologies :97879
Rubix :H768-4087061
Fabricant :97879


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39,2 mm |
| Hauteur | 3,8 mm |
Détails articles : JOINT COMPOSITE TFMI 32.32X39,2X3,8
Joint compact TFMI PTFE 177023
Points forts
•Faible friction
Faible hauteur du boîtier
Faible hauteur du boîtier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39,2 mm |
| Hauteur | 3,8 mm |
| Matière | composite bronze ptfe (anneau profilé); caoutchouc nitrile-butadiène (joint torique) |
| Exécution | tfmi |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 017,54 € HT
/ 5 unités
1 221,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours