Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421778
Joint de tige
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421778
Rubix :H768-4060227
Fabricant :40421778


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE NBR BASSE PRESSION 20X28X5,5 (NI150)
Joint de tige à simple effet, pour des applications telles que les boîtiers normalisés selon ISO 5597 ; de préférence pour les pièces de rechange Exigences.
Applications
Matériel de terrassement;Machines agricoles;Hydraulique mobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,38 € HT
/ unité
44,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h