Joint de tige Dichtomatik 67014429
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014429
Rubix :9813-4009560
Fabricant :67014429


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 80X100X12 (EX AUN. 80-109)
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau de rainure symétrique (n 25), adapté pour une charge de pression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,91 € HT
/ unité
41,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h