Références
Freudenberg Sealing Technologies :49304779
Rubix :H768-4060223
Fabricant :49304779


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE NBR BASSE PRESSION 12X20X5,5 (NI150)
Modèle standard selon DIN 3760 Avec ressort de traction Sans lèvre de protection Enveloppe extérieure caoutchoutée
Points forts
Très bonne étanchéité statique avec les fluides liquides ou gazeux Haute résistance chimique Convient aux applications à haute température Compensation de la dilatation thermique, par exemple dans les boîtiers en métal léger, très bonne étanchéité en cas de rugosités importantes et de boîtiers divisés Durée de vie maximale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
| Matière | 80 nbr 878 |
| Exécution | ni150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,14 € HT
/ unité
54,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h