Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421638

Anneaux à rainurer

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40421638
Rubix :H768-4060343
Fabricant :40421638
JOINT DE TIGE A LEVRE AU 70X80X12 (NI300)

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur80 mm
Hauteur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT DE TIGE A LEVRE AU 70X80X12 (NI300)


La bague rainurée NI 300 possède un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait, une arête d'étanchéité et d'appui supplémentaire ainsi qu'un siège d'adhérence sur le diamètre extérieur. Le joint de tige à simple effet convient par exemple pour les espaces de montage normalisés selon ISO 5597.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur80 mm
Hauteur12 mm
Matière94 au 925
Exécutionni300
326,61 HT
/ 5 unités
391,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours