Joint de tige Dichtomatik 67014496
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014496
Rubix :4861-4025875
Fabricant :67014496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 30X38X7
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau à rainure symétrique (n 25), adapté pour une charge de pression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,94 € HT
/ unité
16,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours