Anti-retour Saf-Fro W000290907, Type: Anti retour 662 gaz d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129005 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Acétylène
Antiretours flamme ?classique? SECURTOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000290907
Rubix :0160-7014252
EAN :3457140519591

Documents
Détails articles : ANTI RETOUR 662 GAZ D6-10 16X150 PR CHALUMEAU NR1 EXS07129005
Pour chalumeaux manuels haute performance.
Points forts
Tout les dispositifs de sécurité de la série SECURTOP sont conformes à la norme internationale ISO 5175 classe 1 et à la norme européenne EN 730-1.
Applications
SECURTOP 662 pour VARIAL et PYROCOPT.
Informations techniques
Attributs
| Type | anti retour 662 gaz d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129005 |
|---|---|
| Modèle | securtop 662 tf |
| Gaz | acétylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,66 € HT
/ unité
75,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
