Jeu de tournevis Wera 05023453001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 7
Jeu de tournevis hex-plus à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05023453001
Rubix :4727-5541591
Fabricant :05023453001
EAN :4013288221742
Documents
Détails articles : 454/7 HF SET 2 JEU DE TOURNEVIS HEX-PLUS A MANCHE EN T ET
454/7 HF Set 2 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T et fonction de retenue, 7 pièces
1x 454 Tournevis hexagonal en T Hex-Plus: 2.5 x 100 mm
6x 454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue: 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
1x 9604 Rack métallique pour tournevis à manche en T: 214 x 78 mm
Points forts
Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien efficace de la vis à six pans creux sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. Rack métallique pour rangement inclus. Le rack peut être posé ou accroché.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,05 € HT
/ jeu
288,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours