Jeu de tournevis Wera 05030181001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6

Jeu de tournevis électronicien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05030181001
Rubix :4727-5542216
Fabricant :05030181001
EAN :4013288194794
2050/6 JEU DE TOURNEVIS ELECTRONICIEN + RACK, 6 PIECES

Résumé technique

Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : 2050/6 JEU DE TOURNEVIS ELECTRONICIEN + RACK, 6 PIECES


2050/6 Jeu de tournevis électronicien + Rack, 6 pièces 3x 2050 PH Tournevis électronicien pour vis cruciformes PH: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 2067 Tournevis électronicien IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Tournevis Kraftform Micro Microstix®: m x 40 mm 1x 2035 Tournevis électronicien pour vis à fente: 0.35 x 2.5 x 40 mm

Points forts

Jeu de tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
125,48 € HT
/ jeu
150,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours