Jeu de tournevis Wera 05030180001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6
Jeu de tournevis électronicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030180001
Rubix :4727-5540716
Fabricant :05030180001
EAN :4013288194787
Documents
Détails articles : 1550/6 ESD JEU DE TOURNEVIS ELECTRONICIEN + RACK, 6 PIECES
1550/6 ESD Jeu de tournevis électronicien + Rack, 6 pièces
3x 1550 PH ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PH: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm
1x 1578 A ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente: 0.35 x 2.5 x 40 mm
1x 1567 Tournevis IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro: 1 IPR x 40 mm
1x 1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD: m x 40 mm
Points forts
Jeu de tournevis anti-électrostatiques Wera Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,23 € HT
/ jeu
193,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
