Jeu de tournevis Wera 05134000001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 25

Jeu de tournevis électronicien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05134000001
Rubix :4727-5539988
Fabricant :05134000001
EAN :4013288209580
JEU DE TOURNEVIS ELECTRONICIEN KRAFTFORM MICRO BIG PACK 1, 25

Résumé technique

Nombre d'éléments25
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : JEU DE TOURNEVIS ELECTRONICIEN KRAFTFORM MICRO BIG PACK 1, 25


Jeu de tournevis électronicien Kraftform Micro Big Pack 1, 25 pièces 3x 2050 PH Tournevis électronicien pour vis cruciformes PH: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 2x 2067 Tournevis électronicien TORX®: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 Tournevis électronicien TORX® HF avec fonction de retenue: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 Tournevis électronicien IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 40 mm 4x 2054 Tournevis électronicien pour vis six pans creux: 0.9x40 mm, 1.3x40 mm, 1.5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Tournevis électronicien pour vis à fente: 0.23x1.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.35x2.5x40 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm 2x 2069 Tournevis électronicien à douille: 4x60 mm, 5.5x60 mm 1x 2072 Tournevis Kraftform Micro Microstix®: m x 40 mm 1x 1429 Levier: 1 x 3.5 x 50 mm 1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm

Points forts

Composition de tournevis Micro Wera pour micromécanique. L'association de la tête rotative qui permet l'appui de la paume et de la zone de grippe assure une rotation ultra rapide pour un vissage très efficace. La prise en main est intuitive. Le rangement et le transport sont assurés par une pochette textile robuste. Ainsi les outils sont toujours à portée de main. Take it easy: marquage de couleur selon la taille.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments25
Empreinteempreintes multiples
391,53 € HT
/ jeu
469,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours