Jeu de clés de serrage Wera 05020012001, Nombre d'éléments: 8 | Finition: Nickel/Chrome
Jeu de clés mixtes à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05020012001
Rubix :4727-5539453
EAN :4013288167514

Documents
Détails articles : 6000 JOKER 8 IMPERIAL SET 1 JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET, SYST.
High quality combination ratchet wrench set by wera: everything that a wrench has to be able to do. And a whole lot more. Faster, better, stylish. The new generation of combination ratchet wrenches. Tool set in a robust pouch. Wrenches with open end and ring end in the same dimension, wrenches with a jaw at both ends in different dimensions. Suitable for hexagon bolt heads or nuts. Comes with a holding function, thanks to the metal plate in the jaw, which reduces the risk of dropping nuts and bolts. The replaceable metal plate in the jaw secures nuts and bolts with its extra hard teeth and limits the danger of slipping. The integrated limit stop prevents any slipping down around the bolt head and allows higher torque to be applied. The double-hex geometry makes for a positive connection with nuts or bolts and reduces the risk of slipping. A return angle at the open end prevents any time consuming flipping of the wrench during fastening jobs. The ratchet mechanism at the ring end, with an exceptional, fine-tooth mechanism – teeth in all – enables flexibility even in very confined working spaces. The specially forged geometry provides for high torque transfer and strength.
6000 Joker 8 Imperial Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, syst. impérial, 8 pièces
8x 6000 Clés mixtes à cliquet Joker, syst. impérial: 5/16"x144 mm, 3/8"x159 mm, 7/16"x165 mm, 1/2"x177 mm, 9/16"x188 mm, 5/8"x212 mm, 11/16"x235 mm, 3/4"x246 mm
Points forts
Jeu de clés mixtes à cliquet haute qualité signées Wera : Tout ce qu'une clé doit être capable de faire. Et bien davantage encore. En plus rapide, en mieux, en plus esthétique. Bref, un vrai Joker ! La nouvelle génération des clés mixtes à cliquet. Jeu de 8 clés impériales logées dans un robuste étui. Pour vis à tête hexagonale / écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Finition | nickel/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,75 € HT
/ jeu
752,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours