Jeu de clés de serrage Roebuck 865457, Nombre d'éléments: 6

Jeu de 6 clés mixtes courtes à cliquet smally

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :853841
Roebuck :865457
Rubix :C600-5285821
EAN :3660338197789
JEU 6 CLES MIXTES A CLIQUET COURTE SMALLY

Résumé technique

Nombre d'éléments6

Documents

Détails articles : JEU 6 CLES MIXTES A CLIQUET COURTE SMALLY


Norme: NF ISO 691
Composition 6 clés (mm) : Ø 8-10-11-12-13-14 Forgée en acier chrome vanadium.
Forme adoucie pour le confort de la main.
Finition mat uniforme.
Système de cliquet à 72 dents.
Angle de reprise de 5°.
Clé coudée à 15°.
Levier d’inversion intégré.

 

Points forts

40% plus compacte qu'une clé mixte à cliquet standard

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
83,98 € HT
/ jeu
100,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h