Jeu de clés de serrage Facom 75.J9PB, Nombre d'éléments: 9

Module de 9 Clés à pipe Série 75

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :75.J9PB
Rubix :0139-5005394
EAN :3148515895401
CLE PIPE 75.J 9PB JEU 75.J9PB PROMO 5/10/20

Résumé technique

Nombre d'éléments9

Documents

Détails articles : CLE PIPE 75.J 9PB JEU 75.J9PB PROMO 5/10/20


Le jeu de clés à pipe débouchées Facom 75.J9PB contient 9 clés à pipe débouchantes du 8 au 19 pour une polyvalence totale. Grâce à sa conception robuste et à son profil OGV®, il garantit un serrage plus efficace, une meilleure longévité et une protection optimale des écrous.

Caractéristiques :
Ce jeu de clés à pipe débouchées se distingue par une double fonctionnalité pratique : la tête courte permet une meilleure accessibilité dans les zones étroites, tandis que la tête longue offre un bras de levier idéal pour les serrages puissants. L’ouverture latérale sur la tête courte facilite le passage des tiges filetées, ce qui élargit considérablement les possibilités d’utilisation. Le profil de douille 6 points OGV® assure un contact optimal avec les écrous, réduisant les contraintes sur les arêtes et augmentant la durée de vie de l’outil et des pièces manipulées.

Spécifications :
- Modèle : 75.J9PB.
- Type : jeu de clés à pipe débouchées métriques.
- Nombre de pièces : 9 clés.
- Tailles incluses : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.
- Profil : OGV® 6 points.
- Finition : chromée satinée pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Utilisation : desserrage et serrage puissants, même en présence de tiges filetées.
- Garantie : à vie selon les conditions de la marque Facom.

Normes :
- ISO 2236.
- ISO 691.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une référence incontournable dans le domaine de l’outillage professionnel. Forte de plus d’un siècle d’expertise, la marque s’est imposée dans les ateliers, usines, garages et chantiers du monde entier. Facom fonde sa réputation sur trois piliers : innovation, performance et fiabilité. Avec plus de 100 ans d’expérience, la marque propose une large gamme d’outils manuels et de solutions de rangement, adaptés à des métiers variés tels que la mécanique, l’électricité, la maintenance industrielle ou encore la plomberie. Facom garantit une qualité irréprochable et offre une garantie à vie sur ses outils à main, un engagement fort qui a traversé les générations.

Points forts

- Durabilité supérieure : conception robuste et finition chromée satinée pour une résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
- Polyvalence optimale : la tête courte pour l’accessibilité et la tête longue pour la puissance couvrent une large gamme de besoins.
- Protection des têtes et des écrous : réduction du risque d'arrondissement des écrous grâce au profil 6 points OGV®.

Applications

Ce lot de clés à pipe débouchées est particulièrement adapté aux environnements où robustesse et polyvalence sont essentielles. Il est idéal pour les mécaniciens travaillant sur des véhicules légers ou utilitaires, les techniciens de maintenance industrielle nécessitant des outils fiables et durables, ainsi que les artisans du bâtiment intervenant sur des installations variées. Ce kit est très pratique pour recharger une caisse à outils ou une servante.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
85,37 € HT
/ jeu
102,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h