Jeu de clés de serrage Facom 440.JP12A, Nombre d'éléments: 12 | Finition: Chromé

Jeu de 12 clés mixtes sur étui portatif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :440.JP12A
Rubix :0139-5333058
EAN :3662424076701
JEU DE 12 CLES MIXTES ETUI 440.JP12A

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU DE 12 CLES MIXTES ETUI 440.JP12A


Le jeu de clés mixtes métriques 440.JP de FACOM est conçu pour les professionnels qui recherchent performance, praticité et fiabilité. Présenté dans un étui portatif, il offre une solution complète et organisée pour les interventions quotidiennes.

Caractéristiques :
Ce jeu comprend des clés mixtes 440 ayant un profil OGV à 12 points qui maximise la surface de contact entre la douille et l’écrou ou le boulon. Ce système réduit l’usure des fixations et augmente la durée de vie de l’outil. Le décalage de 15° de la tête assure une maniabilité accrue, notamment dans les zones difficiles d’accès. Sa conception en profil I-Beam, avec des bords arrondis, améliore le confort d’utilisation et diminue la fatigue lors des travaux prolongés. L’étui portatif inclus facilite le transport et garantit un rangement sécurisé des clés.

Spécifications :
• Profil : OGV® 12 points
• Décalage de la tête : 15°
• Conception : profil I-Beam pour plus de confort
• Présentation : étui portatif pratique

Normes :
• NF ISO 1711-1 : spécifie les exigences dimensionnelles et de performance pour les clés à usage général.
• NF ISO 3318 : définit les caractéristiques des clés plates et mixtes à main pour assurer leur compatibilité et leur sécurité.
• NF ISO 691 : couvre les dimensions des entraînements et les exigences générales des outils manuels pour écrous et boulons.
• NF ISO 7738 : établit les prescriptions relatives à la résistance mécanique et à la durabilité des clés mixtes.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Transmission de couple optimisée grâce au profil OGV®
• Réduction de l’usure des fixations et meilleure préservation des pièces
• Maniabilité améliorée avec le décalage de 15°
• Confort d’utilisation accru grâce au profil I-Beam
• Étui portatif pratique pour transport et rangement organisé

Applications

Ce jeu de clés mixtes est idéal pour les mécaniciens, les techniciens de maintenance et les artisans. Il trouve sa place dans les ateliers de réparation automobile, les chantiers de construction, le secteur aéronautique et ferroviaire, ainsi que dans la maintenance industrielle. Grâce à son étui portatif, il convient également aux interventions sur site, garantissant un accès rapide et pratique à l’ensemble des clés nécessaires.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments12
Finitionchromé
109,37 HT
/ unité
131,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h