Jeu de clés de serrage Roebuck 865453, Nombre d'éléments: 6
Jeu de 6 clés polygonales à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :845310
Roebuck :865453
Rubix :C600-5285819
EAN :3660338197765
Documents
Détails articles : JEU 6 CLES POLYGONALES A CLIQUET
Normes : NF ISO 691/ NF ISO 1711-1
Idéal lors de serrage ou de desserrage dans des endroits exigus.
Angle de reprise 5°.
Clé extra plate avec forme adoucie pour le confort de la main.
Particulièrement adaptée lorsque le serrage ou le desserrage, laisse peu de débattement.
Finition mat uniforme .
Système de cliquet à 72 dents.
Composition :
(mm)8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19.
Certaines dimensions sont disponibles à l’unité
Idéal lors de serrage ou de desserrage dans des endroits exigus.
Angle de reprise 5°.
Clé extra plate avec forme adoucie pour le confort de la main.
Particulièrement adaptée lorsque le serrage ou le desserrage, laisse peu de débattement.
Finition mat uniforme .
Système de cliquet à 72 dents.
Composition :
(mm)8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19.
Certaines dimensions sont disponibles à l’unité
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,83 € HT
/ jeu
202,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h