Jauge d'épaisseur Facom 804.AM, Nombre de lames: 19 | Longueur: 100 mm
Jauges d'épaisseurs métriques antimagnétiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :804.AM
Rubix :0139-5005199
EAN :3148512017608


Résumé technique
| Nombre de lames | 19 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Épaisseur maximale | 1 mm |
Documents
Détails articles : JAUGE METRIQUE ANTIMAGNETIQUE 804.AM
Ce petit kit est parfait pour le contrôle des jeux mécaniques. Il offre un ensemble complet de lames métriques en laiton.
Caractéristiques :
Les jauges d’épaisseur Facom 804.AM se présentent sous la forme d’un ensemble de 19 lames en laiton, adaptées aux mesures fines. Chaque taille est gravée sur la lame pour sélectionner rapidement la bonne épaisseur sans risque d'effacement dans le temps. Chaque lame dispose d’un bout effilé avec extrémité arrondie, ce qui facilite l’insertion dans les zones étroites tout en limitant les risques de détérioration des surfaces. Le laiton permet d'éviter les interférences avec les surfaces magnétiques lors des contrôles. Le système d’ouverture en éventail permet une sélection rapide de l’épaisseur souhaitée, tandis que la vis moletée assure un maintien fiable en position ou un déploiement fluide. L’ensemble se replie dans un étui en acier pour protéger les lames et simplifier le rangement.
Spécifications :
- Nombre de lames : 19.
- Plage de mesure : 10/100 à 100/100 mm.
- Tailles disponibles (en 100èmes) : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100.
- Longueur des lames : 100 mm.
- Matériau des lames : laiton.
- Type d’extrémité : bout pointu avec extrémité arrondie.
- Marquage : taille en centièmes gravée sur chaque lame.
- Système d’ouverture : éventail.
- Mécanisme de serrage : vis moletée.
- Étui : acier.
- Masse : 60 g.
Caractéristiques :
Les jauges d’épaisseur Facom 804.AM se présentent sous la forme d’un ensemble de 19 lames en laiton, adaptées aux mesures fines. Chaque taille est gravée sur la lame pour sélectionner rapidement la bonne épaisseur sans risque d'effacement dans le temps. Chaque lame dispose d’un bout effilé avec extrémité arrondie, ce qui facilite l’insertion dans les zones étroites tout en limitant les risques de détérioration des surfaces. Le laiton permet d'éviter les interférences avec les surfaces magnétiques lors des contrôles. Le système d’ouverture en éventail permet une sélection rapide de l’épaisseur souhaitée, tandis que la vis moletée assure un maintien fiable en position ou un déploiement fluide. L’ensemble se replie dans un étui en acier pour protéger les lames et simplifier le rangement.
Spécifications :
- Nombre de lames : 19.
- Plage de mesure : 10/100 à 100/100 mm.
- Tailles disponibles (en 100èmes) : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100.
- Longueur des lames : 100 mm.
- Matériau des lames : laiton.
- Type d’extrémité : bout pointu avec extrémité arrondie.
- Marquage : taille en centièmes gravée sur chaque lame.
- Système d’ouverture : éventail.
- Mécanisme de serrage : vis moletée.
- Étui : acier.
- Masse : 60 g.
Points forts
- Lecture rapide grâce aux valeurs gravées directement sur chaque lame.
- Manipulation facilitée par l’ouverture en éventail et la vis moletée de verrouillage.
- Conception antimagnétique insensible aux aimants et aux champs magnétiques.
- Manipulation facilitée par l’ouverture en éventail et la vis moletée de verrouillage.
- Conception antimagnétique insensible aux aimants et aux champs magnétiques.
Applications
Les jauges d’épaisseur Facom 804.AM sont utilisées pour le contrôle des jeux mécaniques dans les opérations de maintenance, d’assemblage et de réglage. Elles trouvent leur place dans les ateliers de mécanique générale, l’industrie automobile ou les interventions sur machines industrielles. Leur conception antimagnétique convient aux environnements sensibles aux champs magnétiques, notamment lors du contrôle de composants de précision. Elles sont également adaptées aux travaux d’ajustement de pièces, de réglage de soupapes ou de vérification d’interstices sur des équipements en service.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de lames | 19 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Épaisseur maximale | 1 mm |
| Épaisseur minimale | 0,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,92 € HT
/ unité
40,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h