Jauge de profondeur Facom 1350, Capacité: 300 mm

Jauge de profondeur à affichage digital 300 mm - 1/100ème

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :1350
Rubix :0139-5020308
EAN :3148512261605
JAUGE PROFONDEUR DIGITAL 1350

Résumé technique

Capacité300 mm

Documents

Détails articles : JAUGE PROFONDEUR DIGITAL 1350


Jauge de profondeur à affichage digital 300 mm - 1/100ème
- Précision : 1/100ème - 0,01 mm.
- Répétabilité : 10 µm.
- Indice de protection IP 65 :
- IP 6 : protection totale contre la poussière.
- IP 5 : protection contre les jets de liquide.
- Mécanique en acier Inox rectifié.
- Règle de lecture avec système inductif breveté.
- Affichage digital LCD 6 mm.
- Zéro flottant.
- Conversion mm / inch.
- Compatibilité avec logiciel Gagewedge, sortie RS232.
- Mise hors tension automatique.
- Autonomie : environ 3500 heures.
- Livré en coffret avec certificat de conformité. Norme : NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862. Poids 928g. Epaisseur 150mm. Largeur 150mm

Points forts

Jauge de profondeur à affichage digital 300 mm
1/100ème
Longueur (mm): 372
Poids (g): 928
Epaisseur (mm): 150
Capacité (mm): 300
Largeur (mm): 150
Précision : 1/100ème
0,01 mm. Répétabilité : 10 µm. Indice de protection IP 65 : IP 6 : protection totale contre la poussière. IP 5 : protection contre les jets de liquide. Mécanique en acier Inox rectifié. Règle de lecture avec système inductif breveté. Affichage digital LCD 6 mm. Zéro flottant. Conversion mm / inch. Compatibilité avec logiciel Gagewedge, sortie RS232. Mise hors tension automatique. Autonomie : environ 3500 heures. Livré en coffret avec certificat de conformité. Norme : NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862

Informations techniques


Attributs
Capacité300 mm
1 190,81 HT
/ unité
1 428,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h