Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Instruments de mesure de profondeur
Jauges de profondeur
Jauge de profondeur mécanique
JAUGE DE PROFONDEUR 710-J 2
Jauge de profondeur mécanique SAM 710-J-2
Jauge De Profondeur 1/50E
Références
sam :
710-J-2
rubix :
0149-5012066
ean :
3272670346673
Résumé technique
Capacité
200
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : JAUGE DE PROFONDEUR 710-J 2
Compositon de mesures de précision et traçage 9 outils. Fourni avec : 1 pointeau, 1 pointe à traçer, 1 compas, 1 micromètre mécanique, 1 équerre, 2 réglets, 1 pied à coulisse, 1 jauge de profondeur. Livrée en coffret bi-matière.
Points forts
Les outils indispensables pour de bonnes mesures.
Applications
Permet des mesures de précision.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.13
Capacité
200
mm
Longueur du vernier
200
mm
Section
4
Butée
Vissée
Matière du corps
Acier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
197,72
€
HT
/
unité
237,26
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs