Colonne de mesure Mitutoyo 518-242, Capacité: 600 mm | Erreur admissible: 2.4 µm | Champ d'application, maximum: 600 mm
Jauge de hauteur numérique
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :518-242
Rubix :0124-0658346
EAN :4946368760582






Résumé technique
| Capacité | 600 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
| Champ d'application, maximum | 600 mm |
Détails articles : QM HEIGHT W/O AIR FLOATING METRIC
Points forts
•Il est doté d’un codeur linéaire ABSOLU à haute précision et à haute résolution pour la détection de position
Types avec et sans mécanisme d’entraînement pneumatique
Exécution automatique des programmes de pièces préappris
Vous pouvez facilement mettre en œuvre des mesures fréquemment utilisées, telles que les calculs de diamètre intérieur/extérieur et de pas, grâce à des commandes basées sur des icônes qui prennent également en charge une utilisation aisée à une seule touche
Autonomie de batterie exceptionnelle
Le jugement GO/±NG est effectué en définissant les tolérances supérieure et inférieure
Types avec et sans mécanisme d’entraînement pneumatique
Exécution automatique des programmes de pièces préappris
Vous pouvez facilement mettre en œuvre des mesures fréquemment utilisées, telles que les calculs de diamètre intérieur/extérieur et de pas, grâce à des commandes basées sur des icônes qui prennent également en charge une utilisation aisée à une seule touche
Autonomie de batterie exceptionnelle
Le jugement GO/±NG est effectué en définissant les tolérances supérieure et inférieure
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 600 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
| Champ d'application, maximum | 600 mm |
| Erreur admissible | 2,4 |
| Force de mesure | 1,5 N |
| Répétabilité | 1,9 |
| Perpendicularité | 12 |
| Sortie de données | oui |
| Modèle | 518 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 954,00 € HT
/ unité
5 944,80 € TTC
- Epuisé