Colonne de mesure Tesa Technology 00730073, Erreur admissible: 2 µm | Champ d'application, maximum: 520 mm
Colonne de mesure MICRO-HITE
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00730073
Rubix :0127-0536945
EAN :7630041129892

Résumé technique
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Champ d'application, maximum | 520 mm |
| Erreur admissible | 2 |
Détails articles : COLONNE DE MESURE MICRO-HITE 350
Intégrant la technologie QUICKCENTER brevetée, elle donne des indications claires non seulement lors de la prise de points simples mais devient un avantage avéré lors de la mesure de points de rebroussement. Chaque MICRO-HITE est délivrée avec un certificat de mesure SCS gratuit (Swiss Calibration Service) évitant tout surcoût additionnel lié à une re-certification de l'instrument directement après l'achat. Hybride avec écran couleur tactile et clavier. Clavier simplifié pour une prise en main simple sans confusion. Support ajustable pour une lecture optimale de l'écran en tout temps. Des fonctions avancées pour un instrument multi-tâches et multi-utilisateurs. Aide contextuelle en ligne pour éviter les utilisations hasardeuses et les mauvais résultats. Résultats clairs pour diminuer les erreurs possible dues à des interprétations malheureuses des résultats affichés. Construction robuste en fonte de manière à garantir une longévité et stabilité des résultats dans la durée. Certificat SCS gratuit fourni pour éviter tout surcoût de re-calibration directement après l'achat initial
Points forts
Batterie rechargeable interchangeable. Autonomie infinie avec une seconde batterie de réserve.
Applications
Hormis les fonctions de base 1D, elle est dotée de fonctions avancées (angle, programmation, tolérancement, 2D,..) faisant d'elle un atout métrologique "multi-utilisateurs" remplaçant la plupart des outils de mesure conventionnels.
Informations techniques
Attributs
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Champ d'application, maximum | 520 mm |
| Erreur admissible | 2 |
| Force de mesure | 1,6 N |
| Répétabilité | 1 |
| Perpendicularité | 5 |
| Sortie de données | usb,tlc |
| Modèle | micro-hite 350 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 265,53 € HT
/ unité
14 718,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours