Colonne de mesure Mahr 4429600, Capacité: 350 mm | Champ d'application, maximum: 350 mm

Digimar Colonne de mesure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mahr :4429600
Rubix :4519-0838947
EAN :4059192064655
COLONNE MESURE 817 CLT 0-350
Résumé technique
Capacité350 mm
Champ d'application, minimum0 mm
Champ d'application, maximum350 mm
Documents

Détails articles : COLONNE MESURE 817 CLT 0-350


Colonne de mesure avec élément de commande et d'affichage, Support 817 h1, Touche de mesure K6/51, Cale de réglage 817 eb, Câble USB, Guide de l'utilisateur, Chargeur, Capot de protection, Certificat d'étalonnage

Points forts

•Excellente précision de mesure et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental à double tête de lecture
• Système de palpage dynamique pour une répétabilité élevée
• Système de coussins d'air pour un déplacement aisé sans àcoups
• Tête de mesure guidée dans des roulements à bille de
précision
• Cycles de mesure des plus simples grâce au chariot de mesure motorisé
• La constante de palpage est conservée après l'arrêt
• Batterie rechargeable intégrée à durée de service élevée pour
une mesure indépendante du secteur
• Compensation de la température par capteur de
temp. interne
 

Informations techniques


Attributs
Capacité350 mm
Champ d'application, minimum0 mm
Champ d'application, maximum350 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 475,00 HT
/ unité
8 970,00 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.