Colonne de mesure Mahr 4429030, Capacité: 350 mm | Erreur admissible: 0.004 µm
Colonne mesure 817
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4429030
Rubix :1950-0002647

Documents
Détails articles : COLONNE MESURE 816 CL CAP. 3-350 PUPITRE 1D
Système de mesure. Excellentes précision de mesure et fiabilité par système de mesure optique incrémental avec double tête de lecture. Système de palpage dynamique pour une grande répétabilité. Système à paliers pneumatiques pour un déplacement facile sans à-coups. Guidage précis de la tête de mesure sur glissières en acier fin. Chariot motorisé pour un déroulement simple des mesures. Capteur de température à compensation de température intégré. La constante de palpeur est conservée après l'arrêt. Batterie rechargeable intégrée à grande autonomie pour une mesure indépendante du réseau électrique. Unité de commande et d'affichage. Affichage graphique LCD très lisible, contrasté et rétroéclairé. Touches de fonction claires. Guidage utilisateur par pictogrammes clairs. Réglage rapide d'un point zéro supplémentaire. Mémoire de valeurs de mesure pouvant contenir 99 valeurs de mesure.
Points forts
Pour la mesure et la prise de côte en 1D. Capteur de température intégré, avec compensation de température.
Applications
Pour la mesure et la prise de cô,te en 1D.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 350 mm |
|---|---|
| Erreur admissible | 0,004 |
| Force de mesure | 0,2 N |
| Répétabilité | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 533,40 € HT
/ unité
6 640,08 € TTC

- Epuisé