Colonne de mesure Tesa Technology 00730081, Capacité: 1075 mm | Champ d'application, maximum: 1075 mm
Colonne de mesure MICRO-HITE+M
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00730081
Rubix :0127-0536953
EAN :7630041129977

Résumé technique
| Capacité | 1075 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
| Champ d'application, maximum | 1075 mm |
Détails articles : MICRO-HITE+M 900
Intégrant la technologie QUICKCENTER brevetée, elle donne des indications claires non seulement lors de la prise de points simples mais devient un avantage avéré lors de la mesure de points de rebroussement. Hybride avec écran couleur tactile et clavier. Clavier simplifié pour une prise en main simple sans confusion. Support ajustable pour une lecture optimale de l'écran en tout temps. Des fonctions avancées pour un instrument multi-tâches et multi-utilisateurs. Aide contextuelle en ligne pour éviter les utilisations hasardeuses et les mauvais résultats. Résultats clairs pour diminuer les erreurs possible dues à des interprétations malheureuses des résultats affichés. Construction robuste en fonte de manière à garantir une longévité et stabilité des résultats dans la durée. Poignée de commande intégrant la technologie FEEL&MOVE pour une positionnement rapide et précis de la touche de mesure. Certificat SCS gratuit fourni pour éviter tout surcoût de re-calibration directement après l'achat initial
Points forts
Batterie rechargeable interchangeable. Autonomie infinie avec une seconde batterie de réserve.
Applications
En parallèle aux fonctions de base typique 1D, elle intègre également des modes de mesure avancés (angle, programmation, 2D,...) bienvenus lorsque certaines exigences métrologiques deviennent plus contraignantes.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 1075 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
| Champ d'application, maximum | 1075 mm |
| Force de mesure | 1,6 N |
| Perpendicularité | 9 µ |
| Sortie de données | usb, tlc |
| Modèle | micro-hite+m 900 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 142,17 € HT
/ unité
22 970,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours