Colonne de mesure Mitutoyo 518-240, Capacité: 350 mm | Erreur admissible: 2.4 µm | Champ d'application, maximum: 350 mm
Jauge de hauteur numérique
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :518-240
Rubix :0124-0658348
EAN :4946368760568






Résumé technique
| Capacité | 350 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
| Champ d'application, maximum | 350 mm |
Détails articles : QM HEIGHT W/O AIR FLOATING METRIC
Points forts
•Elle dispose d’un codeur linéaire ABSOLU à haute précision et haute résolution pour la détection de position
Versions avec et sans mécanisme d’entraînement pneumatique
Exécution automatique des programmes de pièces préenregistrés
Vous pouvez facilement réaliser des mesures fréquemment utilisées, telles que les calculs de diamètre intérieur/extérieur et de pas, au moyen de commandes à icônes prenant également en charge une utilisation simple à une seule touche
Autonomie de batterie exceptionnelle
Le jugement GO/±NG est effectué en définissant les tolérances supérieure et inférieure
Versions avec et sans mécanisme d’entraînement pneumatique
Exécution automatique des programmes de pièces préenregistrés
Vous pouvez facilement réaliser des mesures fréquemment utilisées, telles que les calculs de diamètre intérieur/extérieur et de pas, au moyen de commandes à icônes prenant également en charge une utilisation simple à une seule touche
Autonomie de batterie exceptionnelle
Le jugement GO/±NG est effectué en définissant les tolérances supérieure et inférieure
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 350 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
| Champ d'application, maximum | 350 mm |
| Erreur admissible | 2,4 |
| Force de mesure | 1,5 N |
| Répétabilité | 1,8 |
| Perpendicularité | 7 |
| Sortie de données | oui |
| Modèle | 518 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 115,00 € HT
/ unité
4 938,00 € TTC
- Epuisé