Colonne de mesure Mahr 4429031, Capacité: 600 mm | Erreur admissible: 2.8 µm
Colonne Mesure 816 Cl Cap. 3-600 Pupitre 1D
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4429031
Rubix :1950-0002648

Détails articles : COLONNE MESURE 816 CL CAP. 3-600 PUPITRE 1D
Système de mesure
- Excellentes précision de mesure et fiabilité par système de mesure optique incrémental avec double tête de lecture
- Système de palpage dynamique pour une grande répétabilité
- Système à paliers pneumatiques pour un déplacement facile sans à-coups
- Guidage précis de la tête de mesure sur glissières en acier fin
- Chariot motorisé pour un déroulement simple des mesures
- Capteur de température à compensation de température intégré
- La constante de palpeur est conservée après l'arrêt
- Batterie rechargeable intégrée à grande autonomie pour une mesure indépendante du réseau électrique
Unité de commande et d'affichage
- Affichage graphique LCD très lisible, contrasté et rétroéclairé
- Touches de fonction claires
- Guidage utilisateur par pictogrammes clairs
- Réglage rapide d'un point zéro supplémentaire
- Mémoire de valeurs de mesure pouvant contenir 99 valeurs de mesure
- Excellentes précision de mesure et fiabilité par système de mesure optique incrémental avec double tête de lecture
- Système de palpage dynamique pour une grande répétabilité
- Système à paliers pneumatiques pour un déplacement facile sans à-coups
- Guidage précis de la tête de mesure sur glissières en acier fin
- Chariot motorisé pour un déroulement simple des mesures
- Capteur de température à compensation de température intégré
- La constante de palpeur est conservée après l'arrêt
- Batterie rechargeable intégrée à grande autonomie pour une mesure indépendante du réseau électrique
Unité de commande et d'affichage
- Affichage graphique LCD très lisible, contrasté et rétroéclairé
- Touches de fonction claires
- Guidage utilisateur par pictogrammes clairs
- Réglage rapide d'un point zéro supplémentaire
- Mémoire de valeurs de mesure pouvant contenir 99 valeurs de mesure
Points forts
Capacité (mm): 600 - Résolution (mm): 0,01/0,001 - Précision: 0.0048 - Pour la mesure et la prise de cô,te en 1D. - Capteur de température inté,gré, avec compensation de température.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 600 mm |
|---|---|
| Erreur admissible | 2,8 |
| Force de mesure | 0,2 N |
| Répétabilité | 3 |
| Perpendicularité | 20 |
| Sortie de données | opto rs232c / usb / wireless |
| Modèle | 4429031 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 478,30 € HT
/ unité
7 773,96 € TTC

- Epuisé