Colonne de mesure Tesa Technology 00730075, Erreur admissible: 2 µm | Champ d'application, maximum: 1075 mm
Colonne de mesure MICRO-HITE
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00730075
Rubix :0127-0536947
EAN :7630041129915

Résumé technique
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Champ d'application, maximum | 1075 mm |
| Erreur admissible | 2 |
Détails articles : MICRO-HITE 900
Intégrant la technologie QUICKCENTER brevetée, elle donne des indications claires non seulement lors de la prise de points simples mais devient un avantage avéré lors de la mesure de points de rebroussement. Chaque MICRO-HITE est délivrée avec un certificat de mesure SCS gratuit (Swiss Calibration Service) évitant tout surcoût additionnel lié à une re-certification de l'instrument directement après l'achat. Hybride avec écran couleur tactile et clavier. Clavier simplifié pour une prise en main simple sans confusion. Support ajustable pour une lecture optimale de l'écran en tout temps. Des fonctions avancées pour un instrument multi-tâches et multi-utilisateurs. Aide contextuelle en ligne pour éviter les utilisations hasardeuses et les mauvais résultats. Résultats clairs pour diminuer les erreurs possible dues à des interprétations malheureuses des résultats affichés. Construction robuste en fonte de manière à garantir une longévité et stabilité des résultats dans la durée. Certificat SCS gratuit fourni pour éviter tout surcoût de re-calibration directement après l'achat initial
Points forts
Batterie rechargeable interchangeable. Autonomie infinie avec une seconde batterie de réserve.
Applications
Hormis les fonctions de base 1D, elle est dotée de fonctions avancées (angle, programmation, tolérancement, 2D,..) faisant d'elle un atout métrologique "multi-utilisateurs" remplaçant la plupart des outils de mesure conventionnels.
Informations techniques
Attributs
| Champ d'application, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Champ d'application, maximum | 1075 mm |
| Erreur admissible | 2 |
| Force de mesure | 1,6 N |
| Répétabilité | 1 |
| Perpendicularité | 9 |
| Sortie de données | usb,tlc |
| Modèle | micro-hite 900 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 380,60 € HT
/ unité
23 256,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours