Colonne de mesure Tesa Technology 00730082, Capacité: 570 mm | Erreur admissible: 8 µ | Champ d'application, maximum: 415 mm
Colonne de mesure TESA-HITE MAGNA
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00730082
Rubix :0127-0654049
EAN :7630041143614

Résumé technique
| Capacité | 570 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0,001 mm |
| Champ d'application, maximum | 415 mm |
Détails articles : TESA-HITE MAGNA 400
La colonne de mesure HITE MAGNA de Tesa Technology est une solution de métrologie de haute précision conçue pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants. Grâce à son système de mesure magnétique et à son ergonomie optimisée, elle garantit des mesures fiables et une utilisation intuitive. Son autonomie étendue et son affichage contrasté assurent une utilisation continue avec un confort maximal, même dans des conditions difficiles.
Caractéristiques :
La colonne de mesure HITE MAGNA a été développée pour offrir une précision optimale tout en s’adaptant aux conditions industrielles extrêmes. Son pupitre est protégé contre la poussière et l’humidité (IP65), garantissant ainsi une durabilité accrue. Son grand écran couleur rétroéclairé avec affichage sur fond noir offre un excellent contraste et une lisibilité améliorée grâce à des chiffres de grande taille (21 mm) même dans des environnements sombres. Son clavier épuré et intuitif facilite la prise en main. Côté autonomie, elle dispose d’une batterie rechargeable offrant jusqu’à 60 heures d’utilisation, limitant ainsi la fréquence des recharges. De plus, son accès rapide à la première mesure dès l’allumage (<4s) permet un gain de temps considérable, rendant son utilisation encore plus efficace au quotidien. Son système de mesure magnétique assure un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles, et la technologie QUICKCENTER DYNAMIC embarquée permet de détecter rapidement et précisément les points de rebroussement. Une aide contextuelle est intégrée pour guider l’utilisateur et éviter les erreurs. Enfin, l’interface est personnalisable en fonction des préférences de l’utilisateur, améliorant ainsi l’expérience d’utilisation.
Spécifications :
- Force de mesure : 1,5 ± 0,5 N
- Unités : mm / in
- Résolution : 0,001 / 0,005 / 0,01 mm ; .0001 / .0002 / .001 in
- Zéro : Fixe
- Coefficient de dilatation linéaire : (12 ± 1,5) x 10⁻⁶ K⁻¹
- Matière : Base en fonte
- Degré de protection :
- Système de mesure : IP55
- Pupitre : IP65
- Caractéristique(s) particulière(s) : Réglage fin intégré
- Alimentation : Via réseau + batterie rechargeable intégrée
- Autonomie : ≈ 60 heures
- Compris dans la livraison : Certificat d'étalonnage SCS et déclaration de conformité
- Sortie(s) de données : TLC.
Informations sur la marque :
Fondée en 1941 et basée à Renens en Suisse, Tesa Technology est un acteur majeur de la métrologie dimensionnelle. Depuis plus de 80 ans, l'entreprise développe et commercialise des instruments de mesure de haute précision, reconnus pour leur fiabilité et leur durabilité. Spécialiste des mesureurs verticaux, Tesa Technology propose une large gamme de solutions incluant pieds à coulisse, micromètres, comparateurs et indicateurs à levier. Ses équipements sont utilisés dans des domaines exigeants comme la mécanique, l’aéronautique, l’horlogerie et le médical. Grâce à son réseau de distribution international, Tesa Technology s’impose comme une référence incontournable pour le contrôle qualité et l’usinage de précision.
Caractéristiques :
La colonne de mesure HITE MAGNA a été développée pour offrir une précision optimale tout en s’adaptant aux conditions industrielles extrêmes. Son pupitre est protégé contre la poussière et l’humidité (IP65), garantissant ainsi une durabilité accrue. Son grand écran couleur rétroéclairé avec affichage sur fond noir offre un excellent contraste et une lisibilité améliorée grâce à des chiffres de grande taille (21 mm) même dans des environnements sombres. Son clavier épuré et intuitif facilite la prise en main. Côté autonomie, elle dispose d’une batterie rechargeable offrant jusqu’à 60 heures d’utilisation, limitant ainsi la fréquence des recharges. De plus, son accès rapide à la première mesure dès l’allumage (<4s) permet un gain de temps considérable, rendant son utilisation encore plus efficace au quotidien. Son système de mesure magnétique assure un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles, et la technologie QUICKCENTER DYNAMIC embarquée permet de détecter rapidement et précisément les points de rebroussement. Une aide contextuelle est intégrée pour guider l’utilisateur et éviter les erreurs. Enfin, l’interface est personnalisable en fonction des préférences de l’utilisateur, améliorant ainsi l’expérience d’utilisation.
Spécifications :
- Force de mesure : 1,5 ± 0,5 N
- Unités : mm / in
- Résolution : 0,001 / 0,005 / 0,01 mm ; .0001 / .0002 / .001 in
- Zéro : Fixe
- Coefficient de dilatation linéaire : (12 ± 1,5) x 10⁻⁶ K⁻¹
- Matière : Base en fonte
- Degré de protection :
- Système de mesure : IP55
- Pupitre : IP65
- Caractéristique(s) particulière(s) : Réglage fin intégré
- Alimentation : Via réseau + batterie rechargeable intégrée
- Autonomie : ≈ 60 heures
- Compris dans la livraison : Certificat d'étalonnage SCS et déclaration de conformité
- Sortie(s) de données : TLC.
Informations sur la marque :
Fondée en 1941 et basée à Renens en Suisse, Tesa Technology est un acteur majeur de la métrologie dimensionnelle. Depuis plus de 80 ans, l'entreprise développe et commercialise des instruments de mesure de haute précision, reconnus pour leur fiabilité et leur durabilité. Spécialiste des mesureurs verticaux, Tesa Technology propose une large gamme de solutions incluant pieds à coulisse, micromètres, comparateurs et indicateurs à levier. Ses équipements sont utilisés dans des domaines exigeants comme la mécanique, l’aéronautique, l’horlogerie et le médical. Grâce à son réseau de distribution international, Tesa Technology s’impose comme une référence incontournable pour le contrôle qualité et l’usinage de précision.
Points forts
- Conception robuste adaptée aux environnements industriels difficiles ;
- Grande autonomie de 60 heures pour un usage prolongé sans interruption ;
- Affichage haute visibilité avec grand écran couleur et contraste optimisé ;
- Navigation intuitive avec clavier épuré et accès rapide aux mesures ;
- Technologie QUICKCENTER DYNAMIC pour une détection rapide des points de rebroussement ;
- Système de mesure magnétique garantissant une fiabilité optimale même en conditions extrêmes ;
- Interface personnalisable pour s’adapter aux besoins de chaque utilisateur ;
- Certificat d'étalonnage SCS fourni gratuitement pour une mise en service immédiate sans frais supplémentaires.
- Grande autonomie de 60 heures pour un usage prolongé sans interruption ;
- Affichage haute visibilité avec grand écran couleur et contraste optimisé ;
- Navigation intuitive avec clavier épuré et accès rapide aux mesures ;
- Technologie QUICKCENTER DYNAMIC pour une détection rapide des points de rebroussement ;
- Système de mesure magnétique garantissant une fiabilité optimale même en conditions extrêmes ;
- Interface personnalisable pour s’adapter aux besoins de chaque utilisateur ;
- Certificat d'étalonnage SCS fourni gratuitement pour une mise en service immédiate sans frais supplémentaires.
Applications
La colonne de mesure HITE MAGNA est idéale pour les industries nécessitant des mesures précises dans des conditions difficiles. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la métallurgie et de la fabrication industrielle, où la fiabilité des mesures est primordiale. Son utilisation est recommandée dans les ateliers de production, les laboratoires de métrologie et les services de contrôle qualité. Grâce à son autonomie prolongée et sa protection renforcée contre les éléments extérieurs, elle peut être employée sur des sites où les conditions environnementales sont contraignantes, garantissant des résultats précis et répétables dans le temps.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 570 mm |
|---|---|
| Champ d'application, minimum | 0,001 mm |
| Champ d'application, maximum | 415 mm |
| Erreur admissible | 8 µ |
| Force de mesure | 1,5 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4 114,07 €
3 890,00 € HT
/ unité
4 668,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours