Ventilation assistée - Accessoire 3M TR-973

Indicateur de débit d’air

Voir les informations techniques

Références

3M :TR-973
Rubix :2771-6292059
Fabricant :7100167216
EAN :00051131277571
INDICATEUR DE DEBIT DAIR3M VERSAFLOTR-973

Résumé technique

Typeindicateur de débit d’air

Détails articles : INDICATEUR DE DEBIT DAIR3M VERSAFLOTR-973


Rechargez vos appareils de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ avec des chargeurs de batterie pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™. Assurez-vous que votre appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ est prêt à l’emploi avec des chargeurs de batterie pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™. Nos chargeurs sont équipés d’une LED visuelle indiquant l’état de charge et sont disponibles en versions à station unique ou à stations multiples.

Points forts

•L’indicateur de débit d’air est utilisé pour confirmer que le débit minimal de conception du fabricant de l’appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ est dépassé
L’indicateur de débit d’air doit être testé avant l’utilisation du respirateur
Accessoire 3M™ authentique
Facile à utiliser

Applications

Assemblage ;Maintenance générale ;Peinture ;Revêtement par pulvérisation

Informations techniques


Attributs
Typeindicateur de débit d’air
35,41 € HT
/ unité
42,49 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours