Ventilation assistée - Accessoire 3M M973

Coiffe de protection contre la chaleur rayonnante 3M Versaflo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :M973
Rubix :2771-7154082
Fabricant :7100099853
EAN :4054596169333
CAPE ALUMINISEE ANTICHALEUR RAD POUR COIFFE S. M-300

Résumé technique

Typecoiffe de protection
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAPE ALUMINISEE ANTICHALEUR RAD POUR COIFFE S. M-300


Cette coiffe de protection contre la chaleur rayonnante 3M™ Versaflo™ M-973 est conçue pour prolonger l’utilisation des casques 3M™ Série M dans des environnements à haute température. Grâce à son tissu en aramide aluminisé, elle offre une protection efficace de la tête, du cou et des épaules contre la chaleur rayonnante. Légère et robuste, elle combine sécurité et confort pour une utilisation prolongée dans des conditions de travail exigeantes.

Caractéristiques:
Cette coiffe 3M™ Versaflo™ M-973 se distingue par sa conception spécifique pour les environnements à haute température. Fabriquée en tissu aramide aluminisé, elle réfléchit la chaleur rayonnante tout en restant légère pour le porteur. Elle offre une couverture complète de la tête, du cou et des épaules, assurant ainsi une protection optimale dans des situations de forte exposition à la chaleur. Compatible avec les casques de la série M de 3M™, elle constitue une solution idéale pour améliorer la durée de vie des équipements tout en garantissant le confort des utilisateurs.

Spécifications:
• Type de produit : coiffe de protection contre la chaleur rayonnante
• Compatibilité : coiffe 3M™ Série M
• Matériau : tissu léger en aramide aluminisé
• Type de risque : chaleur rayonnante
• Longueur totale : 0,355 m
• Hauteur totale : 0,086 m
• Largeur totale : 0,228 m
• Poids : Léger pour une utilisation prolongée
• Couleur du produit : métal
• Série du produit : Versaflo™ Série M
• Quantité par boîte : 1

Normes:
Cette coiffe est homologuée CE, conformément aux exigences strictes en matière de sécurité industrielle. Cette homologation garantit une protection fiable contre les risques de chaleur rayonnante dans les environnements de travail les plus exigeants.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

• Protection optimale : réflexion efficace de la chaleur rayonnante
• Légèreté : matériau en aramide aluminisé pour un port confortable
• Compatibilité parfaite : conçue pour les casques 3M™ Série M
• Robustesse : résistante pour une utilisation prolongée en environnements difficiles
• Couverture complète : protège la tête, le cou et les épaules
• Durée de vie améliorée : prolonge l’utilisation des équipements de la série M

Applications

• Construction
• Travaux de meulage
• Industries métallurgiques
• Usines de fabrication

Informations techniques


Attributs
Typecoiffe de protection
Matièretissu léger en aramide aluminisé
645,74 € HT
/ unité
774,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h