Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL LF 160-2 205L
Fluide soluble d'usinage ECOCOOL LF 160-2
Voir les informations techniquesRéférences
Fuchs :ECOCOOL LF 160-2 205L
Rubix :5912-0620748
Fabricant :600924539


Résumé technique
| Type | huile de coupe 205l |
|---|---|
| Coefficient réfractométrique | 1 |
Détails articles : CONCENTRE SOLUBLE D USINAGE ECOCOOL LF 160-2 FUT 196,19 KG
Fluide de coupe (soluble à l'eau) à base d'huile minérale compatible avec les alliages d’aluminium aéronautique.
Informations techniques
Attributs
| Type | huile de coupe 205l |
|---|---|
| Coefficient réfractométrique | 1 |
| % Huile minérale | 47 % |
| Matière | fluide de coupe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 845,32 € HT
/ 196,19 kilos
4 614,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours