Lubrifiant Loctite LB 8018, Contenance: 400 ml
Huiles minérales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8018
Rubix :0166-1034157
Fabricant :232396
EAN :5010266314853



Documents
Détails articles : SUPER DEGRIPPANT 8018 AE400ML LOCTITE UC12
Quand un assemblage se fige, LOCTITE LB 8018 apporte une action migrante rapide entre les surfaces métalliques pour dégripper les mécanismes. Ce super dégrippant en aérosol contribue à éliminer goudron, graisse, poussière et dépôts de carbone, tout en déposant un film protecteur.
Caractéristiques :
Cette huile super pénétrante est conditionnée en aérosol. Elle est adaptée au déblocage de vis, écrous, boulons, raccords et autres pièces filetées. Le dégrippant migre entre les zones oxydées afin de rompre le film d’oxyde présent entre des liaisons métalliques. Son pouvoir migrant facilite aussi l’élimination du goudron, de la graisse, de la poussière et d’autres dépôts de carbone, puis laisse sur les surfaces un film mince qui lubrifie et limite la corrosion.
Spécifications :
- Aspect : liquide jaune-brun clair.
- Sans chlorofluorocarbures (CFC).
- Densité à 20 °C : 0,789 g/cm³.
- Viscosité à 25 °C : < 100 mPa·s (cP).
- Solubilité dans l’eau (20 °C) : insoluble.
- Solubilité dans l’acétone : soluble.
- Point initial d’ébullition : 189,6 °C.
- Point d’éclair : 40 °C.
- Température d’auto-inflammabilité : 270 °C.
- Limites d’explosivité : 0,6 % (V) à 14,00 % (V).
- Pression de vapeur à 20 °C : 5 500 hPa.
- Pression de vapeur à 50 °C : < 10 000 hPa.
- Propulseur : dioxyde de carbone.
- Distance de pulvérisation recommandée : 20 à 25 cm.
- Temps de pénétration recommandé : 5 min.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
- Aérosol inflammable.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : cadre européen qui structure l’enregistrement et la communication des informations sur les substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage des dangers, incluant les mentions H et les pictogrammes.
Caractéristiques :
Cette huile super pénétrante est conditionnée en aérosol. Elle est adaptée au déblocage de vis, écrous, boulons, raccords et autres pièces filetées. Le dégrippant migre entre les zones oxydées afin de rompre le film d’oxyde présent entre des liaisons métalliques. Son pouvoir migrant facilite aussi l’élimination du goudron, de la graisse, de la poussière et d’autres dépôts de carbone, puis laisse sur les surfaces un film mince qui lubrifie et limite la corrosion.
Spécifications :
- Aspect : liquide jaune-brun clair.
- Sans chlorofluorocarbures (CFC).
- Densité à 20 °C : 0,789 g/cm³.
- Viscosité à 25 °C : < 100 mPa·s (cP).
- Solubilité dans l’eau (20 °C) : insoluble.
- Solubilité dans l’acétone : soluble.
- Point initial d’ébullition : 189,6 °C.
- Point d’éclair : 40 °C.
- Température d’auto-inflammabilité : 270 °C.
- Limites d’explosivité : 0,6 % (V) à 14,00 % (V).
- Pression de vapeur à 20 °C : 5 500 hPa.
- Pression de vapeur à 50 °C : < 10 000 hPa.
- Propulseur : dioxyde de carbone.
- Distance de pulvérisation recommandée : 20 à 25 cm.
- Temps de pénétration recommandé : 5 min.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
- Aérosol inflammable.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : cadre européen qui structure l’enregistrement et la communication des informations sur les substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage des dangers, incluant les mentions H et les pictogrammes.
Points forts
- Facilite le déblocage de pièces rouillées grâce à une action migrante entre surfaces métalliques.
- Contribue au nettoyage de dépôts tenaces (goudron, graisse, poussière, dépôts de carbone) lors de la préparation avant lubrification.
- Laisse un film mince qui lubrifie et aide à limiter la corrosion après intervention.
- Simplifie l’application en maintenance avec un format aérosol et une pulvérisation à courte distance.
- Contribue au nettoyage de dépôts tenaces (goudron, graisse, poussière, dépôts de carbone) lors de la préparation avant lubrification.
- Laisse un film mince qui lubrifie et aide à limiter la corrosion après intervention.
- Simplifie l’application en maintenance avec un format aérosol et une pulvérisation à courte distance.
Applications
Le LB 8018 s’emploie en lubrification et en déblocage de composants mécaniques dans le milieu automobile et l’équipement industriel. Le dégrippant en aérosol s’intègre aux opérations de maintenance sur des assemblages filetés ou des liaisons métalliques exposées à l’oxydation, ainsi qu’au nettoyage de salissures comme le goudron, la graisse et la calamine avant une lubrification plus durable. Les usages couvrent notamment la maintenance d’outillages, la remise en état d’organes de fixation et l’intervention sur pièces rouillées ou corrodées.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,48 € HT
/ unité
14,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h