Aérosol Molydal SILALA2, Contenance: 650 ml
Huile silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :SILALA2
Rubix :0480-1062618
EAN :3700737300929
Documents
Détails articles : FLUIDE SILICONE AL NSF AE650ML
Antistatique. Hydrofuge. Bonne tenue aux agents chimiques et atmosphériques agressifs. Garanti sans solvants chlorés, sans MOSH/MOAH et sans POSH. SILICONE AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°138343)
Applications
Pour la lubrification, le démoulage, l'hydrofugation et la protection antistatique. Industrie de l'agro alimentaire : coussinets et d'engrenages soumis à faibles charges. Appareils de précision en laboratoire, en horlogerie. Pour mécanismes non chargés et frottements métal / plastique et plastique / plastique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Type | alimentaire |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,44 € HT
/ 12 unités
296,93 € TTC
- Epuisé
