Huile de compresseur Worthington Creyssensac 4152005004

Compresseur ROLLAIR RLR550-2000

Voir les informations techniques

Références

Worthington Creyssensac :4152005004
Rubix :0208-7001229
COMPRESSEUR VIS ROLLAIR 15KW 121,5M3/H 8BARS TRI 500L

Résumé technique

Typecompresseur à vis 15 kw / 8 bar
Contenance500 l

Détails articles : COMPRESSEUR VIS ROLLAIR 15KW 121,5M3/H 8BARS TRI 500L


Compresseur à vis insonorisé avec réservoir 500 L
- Alimentation : 400 V
- Configurations disponibles : sur châssis ou monté sur réservoir (270 L ou 500 L)
- Options : sécheur d’air intégré pour un air comprimé sec et de qualité

Points forts

De multiples combinaisons et options pour adapter le compresseur en fonction des besoins propres à la production.
Faible niveau sonore 59 à 62 dB(A).
Taux de charge 100%. Excellent rendement. Compresseur ROLLAIR 2000 à vitesse variable (économique : retour sur investissement assuré).

Applications

Idéal pour :

  • PME et PMI
  • Garages et ateliers automobiles
  • Applications industrielles variées

Informations techniques


Attributs
Typecompresseur à vis 15 kw / 8 bar
Contenance500 l
9 129,51 HT
/ unité
10 955,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours