Huile entière Molydal HCB30020

Huile entière pour micro-pulvérisation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :HCB30020
Rubix :0480-1246878
EAN :3700737301841
HUILE HCB 300 BI 20L

Résumé technique

Typebidon 20 l
Utilisationextrême pression et anti-usure

Documents

Détails articles : HUILE HCB 300 BI 20L


Fluide de coupe synthétique de faible viscosité, formulé sur base ester, renforcé en additif extrême pression et anti-usure. Pour opérations d'usinage par micro pulvérisation, diminuant les quantités de dépose et augmentant les vitesses de coupe.

Applications

Pour les opérations de perçage, taraudage, sciage, fraisage' Egalement utilisée pour le tronçonnage de profilés en aluminium.

Informations techniques


Attributs
Typebidon 20 l
Utilisationextrême pression et anti-usure
740,56 HT
/ bidon
888,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours